| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859071 Herst.-Nr.: BRG859071 EAN/GTIN: 4016058002664 |
| | |
|
| | |
| Toner schwarz für Samsung ML-2950 ML-2950ND, ML-2950NDR, ML-2955DW, ML-2955ND; SCX-4726FD, SCX-4726FN, SCX-4727FD, SCX-4728FD, SCX-4729FD, SCX-4729FW ersetzt Samsung MLT-D103L, Seitenleistung ca. 2.500 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | ML2950 / 2955 / SCX4705 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 | Seitenleistung: | 2.500 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Samsung MLT-D103L, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp ML2950 / 2955 / SCX4705 / 4726 / 4727 / 4728 / 4729 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Samsung MLT-D103L, ca. 2.500 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner schwarz für Samsung ML-2950 ML-2950ND, ML-2950NDR, ML-2955DW, ML-2955ND; SCX-4726FD, SCX-4726FN, SCX-4727FD, SCX-4728FD, SCX-4729FD, SCX-4729FW ersetzt Samsung MLT-D103L, Seitenleistung ca. 2.500 Seiten | Ursprungsland: | TH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |