| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859061 Herst.-Nr.: BRG859061 EAN/GTIN: 4016058027032 |
| | |
|
| | |
| Toner Cardride schwarz für Samsung ML-1640 ersetzt Samsung MLT-D1082S, Seitenleistung ca. 1.500 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | ML1640 / 2240 | Seitenleistung: | 1.500 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung MLT-D1082S, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp ML1640 / 2240 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung MLT-D1082S, ca. 1.500 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner Cardride schwarz für Samsung ML-1640 ersetzt Samsung MLT-D1082S, Seitenleistung ca. 1.500 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |