| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859051 Herst.-Nr.: BRG859051 EAN/GTIN: 4016058026875 |
| | |
|
| | |
| Toner Cardridge magenta für Samsung CLP-620,ND/ 670N,ND ersetzt Samsung CLT-M5082L, Seitenleistung ca, 4.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | CLP-620 / CLP-620ND / CLP-670N / CLP-670ND | Seitenleistung: | 4.000 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-M5082L, magenta | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp CLP-620 / CLP-620ND / CLP-670N / CLP-670ND | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-M5082L, ca. 4.000 Seiten, magenta | Langbeschreibung (Online): | Toner Cardridge magenta für Samsung CLP-620,ND/ 670N,ND ersetzt Samsung CLT-M5082L, Seitenleistung ca, 4.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner magenta, lasertoner, toner 4.000 seiten, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |