| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859048 Herst.-Nr.: BRG859048 EAN/GTIN: 4016058026820 |
| | |
|
| | |
| Toner Cardride gelb für Samsung CLP-320/325 ersetzt Samsung CLT-Y4072S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | CLP 320 /325 | Seitenleistung: | 1.000 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-Y4072S, gelb | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp CLP 320 /325 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-Y4072S, ca. 1.000 Seiten, gelb | Langbeschreibung (Online): | Toner Cardride gelb für Samsung CLP-320/325 ersetzt Samsung CLT-Y4072S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner yellow, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |