| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859046 Herst.-Nr.: BRG859046 EAN/GTIN: 4016058026783 |
| | |
|
| | |
| Toner Cardridge cyan für Samsung CLP-320/325 ersetzt Samsung CLT-C4072S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | CLP 320 /325 | Seitenleistung: | 1.000 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-C4072S, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp CLP 320 /325 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung CLT-C4072S, ca. 1.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner Cardridge cyan für Samsung CLP-320/325 ersetzt Samsung CLT-C4072S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner cyan, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |