| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG858103 Herst.-Nr.: BRG858103 EAN/GTIN: 4016058080686 |
| | |
|
| | |
| Toner-Kit cyan für Kyocera ECOSYS M5521, P5021, ersetzt KyoceraTK-5230C, Seitgenleistung ca. 2.200 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | ECOSYS M5521 / P5021 | Seitenleistung: | 2.200 | Anreißer (Online): | Toner-Kit, ersetzt KyoceraTK-5230C, cyan | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp ECOSYS M5521 / P5021 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner-Kit, ersetzt KyoceraTK-5230C, ca. 2.200 Seiten, cyan | Langbeschreibung (Online): | Toner-Kit cyan für Kyocera ECOSYS M5521, P5021, ersetzt KyoceraTK-5230C, Seitgenleistung ca. 2.200 Seiten | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner cyan, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |