| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG858102 Herst.-Nr.: BRG858102 EAN/GTIN: 4016058080679 |
| | |
|
| | |
| Toner-Kit schwarz für Kyocera ECOSYS M5521, P5021, ersetzt Kyocera TK-5230K, Seitenleistung ca. 2.600 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | ECOSYS M5521 / P5021 | Seitenleistung: | 2.600 | Anreißer (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-5230K, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp ECOSYS M5521 / P5021 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-5230K, ca. 2.600 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner-Kit schwarz für Kyocera ECOSYS M5521, P5021, ersetzt Kyocera TK-5230K, Seitenleistung ca. 2.600 Seiten | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |