| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG858095 Herst.-Nr.: BRG858095 EAN/GTIN: 4016058080600 |
| | |
|
| | |
| Toner-Kit schwarz für Kyocera ECOSYS P2040, ersetzt Kyocera TK-1160, Seitenleistung ca. 7.200 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | ECOSYS P2040 | Seitenleistung: | 7.200 | Anreißer (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-1160, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp ECOSYS P2040 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-1160, ca. 7.200 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner-Kit schwarz für Kyocera ECOSYS P2040, ersetzt Kyocera TK-1160, Seitenleistung ca. 7.200 Seiten | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner schwarz 7200 seiten, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |