| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG858072 Herst.-Nr.: BRG858072 EAN/GTIN: 4016058012670 |
| | |
|
| | |
| Toner-Kit schwarz für Kyocera Ecosys P6230, M6630 ersetzt Kyocera TK-5270K, Seitenleistung ca. 8.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | Ecosys P-6230 / M-6630 | Seitenleistung: | 8.000 | Anreißer (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-5270K, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp Ecosys P-6230 / M-6630 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner-Kit, ersetzt Kyocera TK-5270K, ca. 8.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner-Kit schwarz für Kyocera Ecosys P6230, M6630 ersetzt Kyocera TK-5270K, Seitenleistung ca. 8.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |