| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG858067 Herst.-Nr.: BRG858067 EAN/GTIN: 4016058009632 |
| | |
|
| | |
| Toner-Kit schwarz ersetzt Kyocera TK-5140K für Kyocera Ecosys M-6030cdn/M-6530cdn, P-6130cdn, Seitenleistung ca. 7.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | Ecosys M-6030 | Seitenleistung: | 7.000 | Anreißer (Online): | Toner-Kit, ersetzt KyoceraTK-5140K, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp Ecosys M-6030 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner-Kit, ersetzt KyoceraTK-5140K, ca. 7.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner-Kit schwarz ersetzt Kyocera TK-5140K für Kyocera Ecosys M-6030cdn/M-6530cdn, P-6130cdn, Seitenleistung ca. 7.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |