| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855103 Herst.-Nr.: BRG855103 EAN/GTIN: 4016058014360 |
| | |
|
| | |
| Trommel für Brother HLL5000D/5100DN/5200DW 6250DN/6300DW/6300DWT ersetzt Brother DR3400, für ca. 50.000 Seiten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trommel | für Geräte-Typ: | HL-L5000 / L5100 / L5200 / L6250 / L6300 / L6400 / DCP-L5500 / L6600 / MFC-L5700 / L5750 / L6800 / L6900 | Seitenleistung: | 50.000 | Anreißer (Online): | Trommel, ersetzt Brother DR3400 | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp: HL-L5000 / L5100 / L5200 / L6250 / L6300 / L6400 / DCP-L5500 / L6600 / MFC-L5700 / L5750 / L6800 / L6900 | Kurzbeschreibung (Online): | Trommel für Brother Drucker, ersetzt Brother DR3400 | Langbeschreibung (Online): | Trommel für Brother HLL5000D/5100DN/5200DW 6250DN/6300DW/6300DWT ersetzt Brother DR3400, für ca. 50.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, büroring trommeleinheit, bildtrommel, Trommel, Trommel-Einheit, Bild-Trommel, Bildtrommeleinheit, Bildtrommel-Einheit, Bild-Trommeleinheit, Drumkit, Drum-Kit, Drum, Phototrommel, Photo-Trommel, Foto-Einheit |
| | |
| |