| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855092 Herst.-Nr.: BRG855092 EAN/GTIN: 4016058550929 |
| | |
|
| | |
| Toner TN-2410 schwarz für Brother DCP L2550DN DCP L2530DW, DCP L2510D, HL L2375DW, HL L2370DN, HL L2350DW, HL L2310D, MFC L2750DW, MFC L2730DW, MFC L2710DW, MFC L2710DN, für ca. 1.200 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL-L2372 / DCP-L2512 / MFC-L2712 / MFC-L2732 | Seitenleistung: | 1.200 | Anreißer (Online): | Toner TN-2410, ersetzt Brother TN-2410, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp HL-L2372 / DCP-L2512 / MFC-L2712 / MFC-L2732 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner TN-2410, ersetzt Brother TN-2410, ca. 1.200 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner TN-2410 schwarz für Brother DCP L2550DN DCP L2530DW, DCP L2510D, HL L2375DW, HL L2370DN, HL L2350DW, HL L2310D, MFC L2750DW, MFC L2730DW, MFC L2710DW, MFC L2710DN, für ca. 1.200 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |