| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855091 Herst.-Nr.: BRG855091 EAN/GTIN: 4016058550912 |
| | |
|
| | |
| Multipack Toner TN-245BK/246CMY für Brother HL 3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW ersetzt Brother TN-241BK, TN-242BK, TN-245CMY, TN-246CMY, Inhalt: schwarz, cyan, gelb, magenta für ca. 1 x 2500 / 3 x 2.200 Seiten, 1 VE = 1 Packung = 4 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Ausführung: | Multipack | für Geräte-Typ: | HL 3140 / 3150 / 3170 / MFC 9130 / 9140 / 9330 / 9340 / DCP 9015 / 9020 | Seitenleistung: | 1 x 2.500 / 3 x 2.200 | Anreißer (Online): | Multipack Toner, ersetzt Brother TN-241, TN-242, TN-245, TN-246, BK/C/M/Y | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp: HL 3140 / 3150 / 3170 / MFC 9130 / 9140 / 9330 / 9340 / DCP 9015 / 902 | Kurzbeschreibung (Online): | Multipack Toner, ersetzt Brother TN-241, TN-242, TN-245, TN-246, 1 x ca. 2.500 Seiten, 3 x ca. 2.200 Seiten, BK/C/M/Y | Langbeschreibung (Online): | Multipack Toner TN-245BK/246CMY für Brother HL 3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW ersetzt Brother TN-241BK, TN-242BK, TN-245CMY, TN-246CMY, Inhalt: schwarz, cyan, gelb, magenta für ca. 1 x 2500 / 3 x 2.200 Seiten, 1 VE = 1 Packung = 4 Stück | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner 4 farbig, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |