Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner cyan f. Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855082_a1.jpg
images/web_details/brg855082_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855082
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855082
EAN/GTIN:
     4016058012625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner cyan für Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW MFC-L8690CDW, -L8900CDW ersetzt Brother TN-423C, für ca. 4.000 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL-L8260CDW / L8360CDW / DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / L8900CDW
Seitenleistung:
4.000
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-423C, cyan
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp: HL-L8260CDW / L8360CDW / DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / L8900CDW
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-423C, ca. 4.000 Seiten, cyan
Langbeschreibung (Online):
Toner cyan für Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW MFC-L8690CDW, -L8900CDW ersetzt Brother TN-423C, für ca. 4.000 Seiten
Ursprungsland:
RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.