Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner schwarz für Drucker HL-L5000d, HL-L5100dn, HL-L5200dw/dwt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855073_a1.jpg
images/web_details/brg855073_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855073
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855073
EAN/GTIN:
     4016058008499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner schwarz für Drucker HL-L5000d, HL-L5100dn, HL-L5200dw/dwt, HL-L6200dw/dwt, HL-L6250dw, HL-L6300dw, HL-L6400dw, MFC-L5700dw, MFC-L5800dw, MFC-L5850dw, MFC-L5900dw, MFC-L6750dw, MFC-L6800dw, MFC-L6900dw, DCP-L5500dn, DCP-L5600dn, DCP-L5650dw ersetzt TN-3480 für ca 8.000 Seiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL-L5000 / L5100 / L5200 / L6250 / L6300 / L6400 / DCP-L5500 / L6600 / MFC-L5700 / L5750 / L6800 / L6900
Seitenleistung:
8.000
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-3480, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-3480, ca. 8.000 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Toner schwarz für Drucker HL-L5000d, HL-L5100dn, HL-L5200dw/dwt, HL-L6200dw/dwt, HL-L6250dw, HL-L6300dw, HL-L6400dw, MFC-L5700dw, MFC-L5800dw, MFC-L5850dw, MFC-L5900dw, MFC-L6750dw, MFC-L6800dw, MFC-L6900dw, DCP-L5500dn, DCP-L5600dn, DCP-L5650dw ersetzt TN-3480 für ca 8.000 Seiten.
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.