Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner TN-2010HC schwarz für Brother HL-2130, HL-2135W, DCP-7055, DCP-7055W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855051_a1.jpg
images/web_details/brg855051_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855051
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855051
EAN/GTIN:
     4016058001025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner TN-2010HC schwarz für Brother HL-2130, HL-2135W, DCP-7055, DCP-7055W ersetzt Brother TN-2010, für ca. 2.600 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Seitenleistung:
2.600
Anreißer (Online):
Toner TN-2010HC, ersetzt Brother TN-2010, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp: HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Kurzbeschreibung (Online):
Toner TN-2010HC, ersetzt Brother TN-2010, ca. 2.600 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Toner TN-2010HC schwarz für Brother HL-2130, HL-2135W, DCP-7055, DCP-7055W ersetzt Brother TN-2010, für ca. 2.600 Seiten
Ursprungsland:
RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.