Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner, ersetzt Brother TN-2010, ca. 1.000 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855050_a1.jpg
images/web_details/brg855050_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855050
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855050
EAN/GTIN:
     4016058001032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner schwarz für Brother DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, HL-2130, HL-2132,HL-2135W ersetzt Brother TN-2010 für ca. 1.000 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Seitenleistung:
1.000
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-2010, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp: HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-2010, ca. 1.000 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Toner schwarz für Brother DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, HL-2130, HL-2132,HL-2135W ersetzt Brother TN-2010 für ca. 1.000 Seiten
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.