Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner TN-2210 schwarz für Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855049_a1.jpg
images/web_details/brg855049_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855049
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855049
EAN/GTIN:
     4016058001049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner schwarz für Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N,MFC-7460DN, MFC-7860DW ersetzt Brother TN-2210, für ca. 1.200 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Seitenleistung:
1.200
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-2210, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp: HL 2130 / 2240 / 2250 / 2270 / DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 / MFC 7360 / 7460 / 7860
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-2210, ca. 1.000 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Toner schwarz für Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N,MFC-7460DN, MFC-7860DW ersetzt Brother TN-2210, für ca. 1.200 Seiten
Ursprungsland:
RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.