| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855019 Herst.-Nr.: BRG855019 EAN/GTIN: 4016058005238 |
| | |
|
| | |
| Toner schwarz für Brother HL-5340.HL-5350,HL-5370 ersetzt Brother TN-3280, für ca. 8.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL-5340 / 5350 / 5370 / 5380 | Seitenleistung: | 8.000 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-3280, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp HL-5340 / 5350 / 5370 / 5380 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-3280, ca. 8.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner schwarz für Brother HL-5340.HL-5350,HL-5370 ersetzt Brother TN-3280, für ca. 8.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |