| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855006 Herst.-Nr.: BRG855006 EAN/GTIN: 4016058004910 |
| | |
|
| | |
| Toner schwarz für Brother HL-2140,HL-2150,HL-2170 ersetzt Brother TN-2120 für ca. 2.600 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL 2140 / 2150 / 2170 | Seitenleistung: | 2.600 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-2120, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp HL 2140 / 2150 / 2170 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Brother TN-2120, ca. 2.600 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner schwarz für Brother HL-2140,HL-2150,HL-2170 ersetzt Brother TN-2120 für ca. 2.600 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |