| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG855005 Herst.-Nr.: BRG855005 EAN/GTIN: 4016058002985 |
| | |
|
| | |
| Toner TN-3060 schwarz für Brother DCP-8040, DCP-8040LT, DCP-8045D, DCP-8045DN, HL-5130, HL-5140, HL-5140LT, HL-5150D, HL-5150DLT, HL-5170DN, HL-5170DNLT, MFC-8440, MFC-8440LT, MFC-8840D, MFC-8840DN, MFC-8220, MFC-8045DN ersetzt Brother TN-3060 für ca. 6.700 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL 5130 / 5140 / 5150 / 5170 MFC 8220 / 8440 / 8840 DCP 8040 / 8045 | Seitenleistung: | 6.700 | Anreißer (Online): | Toner TN-3060, ersetzt Brother TN-3060, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp HL 5130 / 5140 / 5150 / 5170 MFC 8220 / 8440 / 8840 DCP 8040 / 8045 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner TN-3060, ersetzt Brother TN-3060, ca. 6.700 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner TN-3060 schwarz für Brother DCP-8040, DCP-8040LT, DCP-8045D, DCP-8045DN, HL-5130, HL-5140, HL-5140LT, HL-5150D, HL-5150DLT, HL-5170DN, HL-5170DNLT, MFC-8440, MFC-8440LT, MFC-8840D, MFC-8840DN, MFC-8220, MFC-8045DN ersetzt Brother TN-3060 für ca. 6.700 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |