| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG854023 Herst.-Nr.: BRG854023 EAN/GTIN: 4016058026554 |
| | |
|
| | |
| Toner Kassette schwarz für Lexmark E 360/460/462 ersetzt Lexmark E360H21E Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | E360 / 460 / 462 | Seitenleistung: | 9.000 | Anreißer (Online): | Toner Kassette, ersetzt Lexmark E360H21E, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp E360 / 460 / 462 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Kassette, ersetzt Lexmark E360H21E, ca. 9.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner Kassette schwarz für Lexmark E 360/460/462 ersetzt Lexmark E360H21E | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |