| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG852012 Herst.-Nr.: BRG852012 EAN/GTIN: 4016058029098 |
| | |
|
| | |
| Toner Cartridge schwarz für Canon I-SENSYS FAX-L150, FAX-L170, FAX-L410, MF4410, MF4430, MF4450, MF4550d, MF4570dn, MF4580dn, MF4730, MF4750, MF4870dn, MF4890dw für ca. 2.100 Seiten ersetzt Canon CRG-728 (3500B002) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | MF 4410 / 4420 / 4430 / 4550 / 4570 / 4580 / D550 / Fax L150 / L170 | Seitenleistung: | 2.100 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Canon CRG-728, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp MF 4410 / 4420 / 4430 / 4550 / 4570 / 4580 / D550 / Fax L150 / L170 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Canon CRG-728, c. 2.100 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner Cartridge schwarz für Canon I-SENSYS FAX-L150, FAX-L170, FAX-L410, MF4410, MF4430, MF4450, MF4550d, MF4570dn, MF4580dn, MF4730, MF4750, MF4870dn, MF4890dw für ca. 2.100 Seiten ersetzt Canon CRG-728 (3500B002) | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner 2.100 seiten, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,58* | € 27,44* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,56* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|