Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner schwarz für Canon PC-D320,340,L380,L380S,L390,L400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg852005.jpg
images/web_details/brg852005.jpg
images/web_details/brg852005_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG852005
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG852005
EAN/GTIN:
     4016058002602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner schwarz für Canon PC-D320,340,L380,L380S,L390,L400 ersetzt Canon Cartridge T für ca. 3.500 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner Cartridge
für Geräte-Typ:
PC D320 / D340 / Fax L380 / 400
Seitenleistung:
3.500
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Canon Cartridge T , schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp PC D320 / D340 / Fax L380 / 400
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Canon Cartridge T , ca. 3.500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Toner schwarz für Canon PC-D320,340,L380,L380S,L390,L400 ersetzt Canon Cartridge T für ca. 3.500 Blatt
Ursprungsland:
RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.