| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG851281 Herst.-Nr.: BRG851281 EAN/GTIN: 4016058512811 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner-Kit | für Geräte-Typ: | M3145 / M3645IDN | Seitenleistung: | 14.500 | Anreißer (Online): | Toner TK-3060, ersetzt Kyocera TK-3060, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Toner TK-3060, ersetzt Kyocera TK-3060, ca. 14.500 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |