| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG851270 Herst.-Nr.: BRG851270 EAN/GTIN: 4016058512705 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | HL-L5000 / L5100 / L5200 / L6250 / L6300 / L6400 / DCP-L5500 / L6600 / MFC-L5700 / L5750 / L6800 / L6900 | Seitenleistung: | 3.000 | Anreißer (Online): | Toner TN-3430, ersetzt Brother TN-3430, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Toner TN-3430, ersetzt Brother TN-3430, für ca. 3.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | MA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |