| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG845015 Herst.-Nr.: BRG845015 EAN/GTIN: 4016058001476 |
| | |
|
| | |
| Tintenpatrone yellow für Brother DCP-145C,-165C, -185C -185C,-385C DCP-585CW,-6690CW,MFC-490CW,-790CW, MFC-990CW,-5490CN,MFC-5890CN, -6490CW ersetzt Brother LC-980Y, LC-1100Y Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | DCP-145C / 165C / 185C / 195C / 365CN / 375CW / 385C / 395CN / 585CW / 6690CW / J715W / MFC-250C / 290C / 490CW / 790CW / 990CW / 5490CN / 5890CN / 6490CW / 6690CW / 6890CDW / J615W | Seitenleistung: | 1.980 Seiten | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-980Y, LC-1100Y, gelb | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp DCP-145C / 165C / 185C / 195C / 365CN / 375CW / 385C / 395CN / 585CW / 6690CW / J715W / MFC-250C / 290C / 490CW / 790CW / 990CW / 5490CN / 5890CN / 6490CW / 6690CW / 6890CDW / J615W | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-980Y, LC-1100Y, ca. 1.980 Seiten, gelb | Langbeschreibung (Online): | Tintenpatrone yellow für Brother DCP-145C,-165C, -185C -185C,-385C DCP-585CW,-6690CW,MFC-490CW,-790CW, MFC-990CW,-5490CN,MFC-5890CN, -6490CW ersetzt Brother LC-980Y, LC-1100Y | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| |