| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG845009 Herst.-Nr.: BRG845009 EAN/GTIN: 4016058001414 |
| | |
|
| | |
| Tintenpatrone cyan für DCP-135C, DCP-135C, -150C, MFC-235C, -260C, DCP-130C, -330C, -350C, -357C, -540CN, -560CN, -750CW, -770CW, MFC-240C, -440CN, -465CN, -660CN, -680CN, -845CW, -885CW, -3360C, -5460CN, -5860CN, FAX-1355, -1360, -1460, -1561 ersetzt Brother LC-970C/LC-1000C Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | DCP-130C / 150C / 330C / 350C / 535CN / 540CN / 560CN / 680CN / 750CW / 770CW / FAX 1355 / 1360 / 1460 / 1560 / Intellifax 1360 / 1860C / 1960C / 2480C / 2580C / MFC-235C / 240C / 260C / 440CN / 465CN / 660CN / 680CN / 845CW / 885CW / 3360C / 5460CN / 5860CN | Seitenleistung: | 2.255 Seiten | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-970C, LC-1000C, cyan | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp DCP-130C / 150C / 330C / 350C / 535CN / 540CN / 560CN / 680CN / 750CW / 770CW / FAX 1355 / 1360 / 1460 / 1560 / Intellifax 1360 / 1860C / 1960C / 2480C / 2580C / MFC-235C / 240C / 260C / 440CN / 465CN / 660CN / 680CN / 845CW / 885CW / 3360C / 5460CN / 5860CN | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-970C, LC-1000C, ca. 2.255 Seiten, cyan | Langbeschreibung (Online): | Tintenpatrone cyan für DCP-135C, DCP-135C, -150C, MFC-235C, -260C, DCP-130C, -330C, -350C, -357C, -540CN, -560CN, -750CW, -770CW, MFC-240C, -440CN, -465CN, -660CN, -680CN, -845CW, -885CW, -3360C, -5460CN, -5860CN, FAX-1355, -1360, -1460, -1561 ersetzt Brother LC-970C/LC-1000C | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |