Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone XL Photo schwarz für XP-600, XP-700, XP-800, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843104_a1.jpg
images/web_details/brg843104_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843104
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843104
EAN/GTIN:
     4016058843045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone XL Photo schwarz für XP-600, XP-700, XP-800 ersetzt Epson T26314010 Inhalt: 14 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
fotoschwarz
Ausführung:
Foto-Tintenpatrone XL
für Geräte-Typ:
Expression Premium XP-600 / XP-700 / XP-800
Seitenleistung:
14 ml
Anreißer (Online):
Tintenpatrone XL, ersetzt Epson T2631, fotoschwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Expression Premium XP-600 / XP-700 / XP-800
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone XL, ersetzt Epson T2631, 14 ml, photo-schwarz
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone XL Photo schwarz für XP-600, XP-700, XP-800 ersetzt Epson T26314010 Inhalt: 14 ml
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.