Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone, ersetzt Epson T1814, ca. 535 Seiten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843099_a01.jpg
images/web_details/brg843099_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843099
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843099
EAN/GTIN:
     4016058038366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone gelb für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson #T18144010, Inhalt: 8,5 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Seitenleistung:
535
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1814, gelb
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Expression Home XP-30 / 33 / 100 / 102 / 200 / 202 / 205 / 210 / 212 / 215 / 225 / 300 / 302 / 305 / 312 / 313 / 315 / 320 / 322 / 325 / 400 / 402 / 405 / 410 / 412 / 413 / 415 / 420 / 422 / 425
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1814, ca. 535 Seiten, gelb
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone gelb für Epson XP30,XP102,XP202,XP205,XP302, XP305,XP402,XP405 ersetzt Epson
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.