| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG843094 Herst.-Nr.: BRG843094 EAN/GTIN: 4016058038311 |
| | |
|
| | |
| Multipack Tintenpatrone für Epson WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson #T16314010,T16321040, T16334010,T16344010, 1 VE = 1 Packung á 4 Stück bestehend aus 1 x schwarz (12ml), 1 x cyan (11ml), 1 x magenta (11ml), 1 x gelb (11ml) Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Ausführung: | Tintenpatrone - Vorteilspack | für Geräte-Typ: | Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF | Seitenleistung: | 4 x 500 | Anreißer (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1631,T1632, T1633, T1634, BK/C/M/Y | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF /2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF /2660DWF / 2750DWF / 2760DWF | Kurzbeschreibung (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1631,T1632, T1633, T1634, 4 x 500 Seiten, BK/C/M/Y | Langbeschreibung (Online): | Multipack Tintenpatrone für Epson WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson | Ursprungsland: | MX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |