Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone gelb für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843092_a01.jpg
images/web_details/brg843092_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843092
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843092
EAN/GTIN:
     4016058038250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone gelb für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson #T16344010, Inhalt: 11ml
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Seitenleistung:
500
Anreißer (Online):
Tintenpatrone , ersetzt Epson T1634, gelb
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF /2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF /2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone , ersetzt Epson T16344010, ca. 500 Seiten, gelb
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone gelb für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.