Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone, ersetzt Epson T16334010, ca. 500 Seiten, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843091_a01.jpg
images/web_details/brg843091_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843091
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843091
EAN/GTIN:
     4016058038236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone magenta für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540ersetzt Epson #T16334010, Inhalt: 11ml
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Seitenleistung:
500
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1633, magenta
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF /2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF /2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T16334010, ca. 500 Seiten, magenta
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone magenta für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.