Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone gelb für Epson SX420W,SX525WD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg843071_a1.jpg
images/web_details/brg843071_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843071
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843071
EAN/GTIN:
     4016058005672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone gelb für EpsonSX620FW, BX305F,BX320FW,BX525WD. Ersetzt Epson #T12944011
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Stylus SX230 / 420W / 525WD / 620FW / Stylus Office B42WD / BX305F / 525WD / 625FWD / 925FWD / Workforce WF3010DW / 3520DFW
Seitenleistung:
585
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1294, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Epson T1294, ca. 585 Seiten, gelb
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone gelb für EpsonSX620FW, BX305F,BX320FW,BX525WD. Ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.