| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG843061 Herst.-Nr.: BRG843061 EAN/GTIN: 4016058001230 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | Stylus D78 / 92 / 120 / DX4000 / 5000 / 6000 / 7000F / 8400 / 9200 / S20 / SX100 / 200 / 400 / 510W / 600FW / Stylus Office B40W / BX300F / 510 / 600FW | Seitenleistung: | 355 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Epson T0712, cyan | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Epson T0712, ca. 355 Seiten, cyan | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |