| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG843020 Herst.-Nr.: BRG843020 EAN/GTIN: 4016058224233 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | Workforce WF-3620 / 3640DTWF / 7110DTW / 7210DTW / 7610DWF / 7615DWF / 7620DTWF/ 7710DWF / 7715DWF / 7720DTWF | Seitenleistung: | 1.230 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Epson T2714, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Epson T2714, ca. 1.230 Seiten, gelb | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| |