| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG842087 Herst.-Nr.: BRG842087 EAN/GTIN: 4016058500382 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Ausführung: | Tintenpatrone - Vorteilspack | für Geräte-Typ: | PIXMA iP7250 / 8750 / PIXMA iX6850 / PIXMA MG5450 / 5550 / 5650 / 6350 / 6450 / 6650 / 7150 / 7550 / PIXMA MX725 / 925 | Seitenleistung: | 1 x 850, 4 x 770 | Anreißer (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Canon PGI-550XLPGBK/CLI-551XL, PGBK/BK/C/M/Y | Kurzbeschreibung (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Canon PGI-550XLPGBK/CLI-551XL, 1 x ca. 850, 4 x ca. 770 Seiten, PGBK/BK/C/M/Y | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| |