Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipack Tintenpatronen farbig für Canon Pixma IP4850,IP4950,MG5120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg842064_a1.jpg
images/web_details/brg842064_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG842064
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG842064
EAN/GTIN:
     4016058004897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Ausführung:
Tintenpatrone - Vorteilspack
für Geräte-Typ:
PIXMA iP4850 / 4950 / PIXMA iX6550 / PIXMA MG5150 / 5250 / 5350 / 6150 / 6250 / 8150 / 8250 / PIXMA MX715 / 885 / 895
Seitenleistung:
1 x 605, 4 x 850
Anreißer (Online):
Multipack Tintenpatronen, ersetzt Canon PGI-525/CLI-526, BK/C/M/Y
Kurzbeschreibung (Online):
Multipack Tintenpatronen, ersetzt Canon PGI-525/CLI-526, 1 x ca. 605, 4 x 850 Seiten, BK/C/M/Y
Langbeschreibung (Online):
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, büroring druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.