| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG842060 Herst.-Nr.: BRG842060 EAN/GTIN: 4016058004743 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | PIXMA iP4850 / 4950 / PIXMA iX6550 / PIXMA MG5150 / 5250 / 5350 / 6150 / 6250 / 8150 / 8250 / PIXMA MX715 / 885 / 895 | Seitenleistung: | 850 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526C, cyan | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526C, ca. 850 Seiten, cyan | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| |