Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone schwarz für Canon Pixma IP4850,MG5150,MG5250,MG6150,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg842059_a1.jpg
images/web_details/brg842059_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG842059
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG842059
EAN/GTIN:
     4016058004736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA iP4850 / 4950 / PIXMA iX6550 / PIXMA MG5150 / 5250 / 5350 / 6150 / 6250 / 8150 / 8250 / PIXMA MX715 / 885 / 895
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526BK, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-526BK, 10 ml, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.