| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG842054 Herst.-Nr.: BRG842054 EAN/GTIN: 4016058004729 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Ausführung: | Tintenpatrone - Vorteilspack | für Geräte-Typ: | PIXMA iP3600 / 4600 / 4600X / 4700 / PIXMA MP540 / 550 / 560 / 620 / 630 / 640 / 980 / 990 / PIXMA MX860 / 870 / 876 | Anreißer (Online): | Multipack Tintenpatronen, ersetzt Canon PGI-520BK/CLI-521, BK/C/M/Y | Kurzbeschreibung (Online): | Multipack Tintenpatronen, ersetzt Canon PGI-520BK/CLI-521BK/C/M/Y, 1 x 20 ml, 1 x 9 ml, 3 x 10 ml, BK/C/M/Y | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, büroring druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |