| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG842053 Herst.-Nr.: BRG842053 EAN/GTIN: 4016058004712 |
| | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Ausführung: | Tintenpatrone - Vorteilspack | für Geräte-Typ: | PIXMA IP3200 / IP3300 / IP3500 / IP4200 / IP4300 / IP4500 / IP5200 / IP5300 / IX4000 / IX5000 / PIXMA MP500 / MP510 / MP520 / MP530 / MP600 / MP610 / MP800 / MP800R / MP810 / MP830 / MP970 / MX700 / MX850 / Smartbase MPC 400 / 600F | Seitenleistung: | 565 Seiten / 3 x 965 Seiten | Anreißer (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Canon PGI-5BK/CLI-8C/M/Y, BK/C/M/Y | Kurzbeschreibung (Online): | Multipack Tintenpatrone, ersetzt Canon PGI-5BK/CLI-8C,M,Y, 1 x ca. 565, 3 x ca. 965 Seiten, BK/C/M/Y | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, büroring druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| |