Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone yellow für Canon Pixma IP 3600,IP 4600,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg842051_a01.jpg
images/web_details/brg842051_a01.jpg
images/web_details/brg842051_a02.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG842051
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG842051
EAN/GTIN:
     4016058004699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA iP3600 / 4600 / 4600X / 4700 / PIXMA MP540 / 550 / 560 / 620 / 630 / 640 / 980 / 990 / PIXMA MX860 / 870 / 876
Seitenleistung:
855 Seiten
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-521Y, ca. 855 Seiten, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-521Y, gelb
Langbeschreibung (Online):
Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten.
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, büroring druckerpatrone, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.