| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG725193 Herst.-Nr.: 725193 EAN/GTIN: 4016058224868 |
| |
|
| | |
| Das Kraftpaket unter den Bürodrehstühlern. Ergonomisch, bequem und extra stark. Belastbar bis 180 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Leder schwarz, mit Armlehnen, mit Kopfstütze | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Sumo, Nutzgewicht bis max. 180 kg, Leder schwarz | Aufzählung (Online): | Sitz und Rückenlehne gepolstert belastbar bis 180 kg stufenlos höhenverstellbar hohe Rückenlehne mit Lordosenstütze Komfort-Synchrontechnik, 6-fach arretierbar arretierbar Armlehnen, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar Aluminium-Fußkreuz 5 Jahre Garantie wird demontiert geliefert | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Sumo, mit Kopfstütze, mit Armlehne, Nutzgewicht bis max. 180 kg, wird zerlegt geliefert, Leder schwarz | Langbeschreibung (Online): | Das Kraftpaket unter den Bürodrehstühlern. Ergonomisch, bequem und extra stark. Belastbar bis 180 kg. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| |