| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG688007 Herst.-Nr.: COSMOS-1150 EAN/GTIN: 4016058590260 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem, robustem ABS Kunststoff. Formschönes Design, abschließbar.Verschiedene Schaumseifen einsetzbar. Sparsam dosierbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 240 x 105 x 120 mm | Ausführung: | Seifenspender | Anreißer (Online): | Seifenspender für Schaumseife, schwarz/weiß | Aufzählung (Online): | hygienischer, da bei jedem Kartuschenwechsel die Pumpe gleich mitgewechselt wird abnehmbare Wandhalterung für flexibles Handling kinderleichte Bedienung Maße (HxBxT): 240 x 105 x 120 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Seifenspender für Schaumseife, abschließbar, schwarz/weiß | Langbeschreibung (Online): | Aus hochwertigem, robustem ABS Kunststoff. Formschönes Design, abschließbar. Verschiedene Schaumseifen einsetzbar. Sparsam dosierbar. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, Seifen-Spender, Flüssigseifen-Spender, Schaumseifenspender, Schaumseifen-Spender, Wandseifenspender, Wandseifen-Spender |
| | |
| |