| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG651805 Herst.-Nr.: BRG651805 EAN/GTIN: 4016058076641 |
| |
|
| | |
| Ideal für kurzfristige Notizen! Schreibtafel mit magnethaftender, speziallackierter Tafeloberfläche. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Tafelschreibern. Weitere Informationen: | | Format: | 100 x 150 cm | Anreißer (Online): | Büroring Whiteboard, 100 x 150 cm | Aufzählung (Online): | Aluminiumrahmen Kunststoffecken Ablageschale für Stifte Inkl. Montagesatz für Wandbefestigung (horizontal oder vertikal) | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboard 100 x 150 cm, beschriftbar, magnethaftend, Ablageleiste, Montagesatz | Langbeschreibung (Online): | Ideal für kurzfristige Notizen! Schreibtafel mit magnethaftender, speziallackierter Tafeloberfläche. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Tafelschreibern. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 1000x1500 mm, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel |
| | |
| |