Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Whiteboard 90x120cm beschriftbar, magnethaftend CC3BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg651802_a1.jpg
images/web_details/brg651802_a1.jpg
images/web_details/brg651803_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG651800
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG651800
EAN/GTIN:
     4016058076627
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Ideal für kurzfristige Notizen! Schreibtafel mit magnethaftender, speziallackierter Tafeloberfläche. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Tafelschreibern.
Weitere Informationen:
Format:
90 x 120 cm
Anreißer (Online):
Büroring Whiteboard, 90 x 120 cm
Aufzählung (Online):
Aluminiumrahmen Kunststoffecken Ablageschale für Stifte Inkl. Montagesatz für Wandbefestigung (horizontal oder vertikal)
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboard 90 x 120 cm, beschriftbar, magnethaftend, Ablageleiste, Montagesatz
Langbeschreibung (Online):
Ideal für kurzfristige Notizen! Schreibtafel mit magnethaftender, speziallackierter Tafeloberfläche. Beschriftbar mit trocken abwischbaren Tafelschreibern.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90cm x 120cm, magnet board, magnet-board 90x120cm, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.