Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotter Papier 914mmx50m 80g ws Standard für schwarz-weiß Drucke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_b01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525510
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     SPI8091450
EAN/GTIN:
     4016058052423
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 914mmx50m 80g/m
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
914 mm x 50 m
Ausführung:
Plotterpapiere, 80 g/qm, Kern 50 mm, weiß, opak - veredelte Oberfläche
Anreißer (Online):
Plotter LFP Papier, 914 mm x 50 m, 80g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Plotter LFP Papier, 914 mm x 50 m, 80g/qm, weiß, Standard für schwarz-weiß Drucke, opak weiß, veredelte Oberfläche
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
50.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, großformatpapier 50 meter, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.