Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP, A4, Rückenbreite 50mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg201032bl_a1.jpg
images/web_details/brg201032bl_a1.jpg
images/web_details/brg201012bl_a1.jpg
images/web_details/brg201012sw_s1.jpg
images/web_details/brg201032_s1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG201032BL
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     201032BL
EAN/GTIN:
     4016058032852
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ob im Büro, zu Hause oder in der Uni – Ordner benötigt man überall. In farbenfroher Ausführungen erhältlich. Wählbar zwischen einer Rückenbreite von 5 cm oder 8 cm. Zudem ermöglicht das praktische Griffloch ein müheloses Herausnehmen des Ordners.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 317 x 285 x 50 mm
Ausführung:
50 mm
Fassungsvermögen:
ca. 350 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, PP, DIN A4, 50 mm, blau
Aufzählung (Online):
Kunststoffordner mit Wechselfenster extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie grauer Papier-Innenspiegel Qualitäts-Hebelmechanik Griffloch Kantenschutz FSC®-zertifiziert Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, PP, 50 mm, schmal, auswechselbares Rückenschild, blau
Langbeschreibung (Online):
Ob im Büro, zu Hause oder in der Uni – Ordner benötigt man überall. In farbenfroher Ausführungen erhältlich. Wählbar zwischen einer Rückenbreite von 5 cm oder 8 cm. Zudem ermöglicht das praktische Griffloch ein müheloses Herausnehmen des Ordners.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner blau a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.