Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolkenmarmor Ordner, A4, Rücken- breite, 80mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg201031sw_a1.jpg
images/web_details/brg201031sw_a1.jpg
images/web_details/brg201011_s1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG201031SW
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     201031SW
EAN/GTIN:
     4016058032050
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 80 mm, schwarz
Aufzählung (Online):
Kantenschutz Rückenschild praktischer Griffloch stabiler Pappkern aufgeklebtes Rückenschild schwarzer oder farbiger Rücken FSC®-zertifiziert Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz marmoriert, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 1,82*
5 Tage
10
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 1,91*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.